Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 90 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 90 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 14 x 90 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019358390
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319400140090
EAN/GTIN:
     4043952242629
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 90 A 4 (- 70) 50 Stück DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 90 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00931.940· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319400140090
Werksnummer:
8000171677
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,127000
Gewicht brutto Kg:
0,127000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 90
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
50
€ 4,30*
ab € 0,8845*
€ 1,2185*
6 Tage
600
50
€ 4,90*
ab € 0,9575*
€ 1,2375*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8972*
€ 1,2747*
Lager 1955
800
50
€ 5,99*
ab € 1,0475*
€ 1,3579*
8 Tage
560
50
€ 5,59*
ab € 1,0772*
€ 1,3772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3579*
€ 1,6159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3027*
€ 1,55021
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2375*
€ 1,47263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1675*
€ 1,38933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1275*
€ 1,34173
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,0475*
€ 1,24653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.