Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 12 x 150 DIN 571 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 12 x 150 DIN 571 A 4
Sechskantholzschraube 12 x 150 DIN 571 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019358172
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005719400120150
EAN/GTIN:
     4043952108918
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 12x 150 A 4 25 Stück DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 12 x 150 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.940· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005719400120150
Werksnummer:
8000159118
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,112000
Gewicht brutto Kg:
0,112000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 150
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
25
€ 4,30*
ab € 0,9668*
€ 1,336*
6 Tage
600
25
€ 4,90*
ab € 1,045*
€ 1,355*
Lager 1955
825
25
€ 5,99*
ab € 1,0472*
€ 1,3676*
1 Tag
578
25
€ 5,59*
ab € 1,0769*
€ 1,3969*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9808*
€ 1,4076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3676*
€ 1,62744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3524*
€ 1,60936
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2672*
€ 1,50797
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2372*
€ 1,47227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1772*
€ 1,40087
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0472*
€ 1,24617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.