Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 8 x 260 DIN 912 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 8 x 260 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 8 x 260 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357894
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009121000080260
EAN/GTIN:
     4043952146972
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M8x 260 10.9 50 Stück DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 260 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009121000080260
Werksnummer:
8000162359
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,111000
Gewicht brutto Kg:
0,111000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 260
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 1,261*
€ 1,7086*
6 Tage
300
50
€ 4,90*
ab € 1,38*
€ 1,75*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,2894*
€ 1,8093*
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,7214*
€ 2,1514*
Lager 1955
400
50
€ 5,99*
ab € 2,3501*
€ 2,9234*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9234*
€ 3,47885
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7617*
€ 3,28642
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7501*
€ 3,27262
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,3501*
€ 2,79662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 146,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.