Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube M 8 x 35 DIN 653 niedrige Form A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube M 8 x 35 DIN 653 niedrige Form A 1
Rändelschraube M 8 x 35 DIN 653 niedrige Form A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357693
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006539100080035
EAN/GTIN:
     4043952781548
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
Rändelschraube DIN 653 niedrige FormM8x 35 A 1 10 Stück DIN 653 A 1 Rändelschrauben · niedrige Form - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· d1: 8mm· l: 35mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00653.910· Normart: DIN 653· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Rändelschrauben, niedrige Form
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006539100080035
Werksnummer:
8000161096
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,043000
Gewicht brutto Kg:
0,043000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 35
Norm:
DIN 653 niedrige Form
Produktart:
Rändelschraube
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 1,4468*
€ 2,0859*
7 Tage
150
10
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,13*
Lager 1955
150
10
€ 5,99*
ab € 1,8138*
€ 2,1903*
2 Tage
105
10
€ 5,59*
ab € 1,6227*
€ 2,1927*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,8863*
€ 2,5363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1903*
€ 2,60646
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0316*
€ 2,4176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8138*
€ 2,15842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,903* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.