Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 8 x 250 DIN 912 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 8 x 250 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 8 x 250 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357381
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009121000080250
EAN/GTIN:
     4043952146965
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M8x 250 10.9 50 Stück DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 250 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009121000080250
Werksnummer:
8000162358
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,107000
Gewicht brutto Kg:
0,107000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 250
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
50
€ 4,30*
ab € 0,9938*
€ 1,3446*
16 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,07*
€ 1,36*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,0082*
€ 1,418*
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,3573*
€ 1,6873*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 1,4307*
€ 1,7848*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7848*
€ 2,12391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7377*
€ 2,06786
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6207*
€ 1,92863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5907*
€ 1,89293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,5207*
€ 1,80963
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,4307*
€ 1,70253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 89,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.