| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019357137 Herst.-Nr.: 009129409060012 EAN/GTIN: 4043952189023 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M6x 12 A 4 (- 70) 100 Stück DIN 912 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.940 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009129409060012 | Werksnummer: | 8000166639 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 6 x 12 | Norm: | DIN 912 m.Innensechskant | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | A 4 (- 70) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 metrisch m6x12 blank, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0571* | € 0,0848* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0639* | € 0,0888* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,058* | € 0,0899* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0745* | € 0,1031* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0995* | € 0,1374* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|