Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 6 x 16 DIN 912 m.Innensechskant A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 6 x 16 DIN 912 m.Innensechskant A 4 - 80
Zylinderschraube M 6 x 16 DIN 912 m.Innensechskant A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356592
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009129480060016
EAN/GTIN:
     4043952189221
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M6x 16 A 4 - 80 100 Stück DIN 912 A 4 - 80 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.948
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009129480060016
Werksnummer:
8000166658
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 16
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1800
100
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0547*
3 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,0406*
€ 0,0614*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0411*
€ 0,0651*
Lager 1955
2500
100
€ 5,99*
ab € 0,049*
€ 0,0704*
7 Tage
1750
100
€ 5,59*
ab € 0,0501*
€ 0,0717*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.