Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 16 x 200 DIN 571 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 16 x 200 DIN 571 A 4
Sechskantholzschraube 16 x 200 DIN 571 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356365
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005719400160200
EAN/GTIN:
     4043952109069
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 16x 200 A 4 10 Stück DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 16 x 200 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.940· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005719400160200
Werksnummer:
8000159133
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,255000
Gewicht brutto Kg:
0,255000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 x 200
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
10
€ 4,30*
ab € 2,7363*
€ 3,7948*
7 Tage
10
10
€ 4,90*
ab € 2,975*
€ 3,875*
Lager 1955
10
10
€ 5,99*
ab € 2,9555*
€ 3,905*
7 Tage
10
10
€ 7,99*
ab € 3,0598*
€ 3,9698*
2 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,59*
ab € 3,0698*
€ 3,9698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,905*
€ 4,64695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8002*
€ 4,52224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5955*
€ 4,27865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4655*
€ 4,12395
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,3555*
€ 3,99305
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,9555*
€ 3,51705
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.