Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 160 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 160 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 10 x 160 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356124
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319400100160
EAN/GTIN:
     4043952242094
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 160 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 160 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 00931.940· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319400100160
Werksnummer:
8000171630
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,114000
Gewicht brutto Kg:
0,114000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 160
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
410
10
€ 4,30*
ab € 0,6903*
€ 1,0222*
6 Tage
410
20
€ 4,90*
ab € 0,735*
€ 1,055*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,7002*
€ 1,0858*
2 Tage
399
10
€ 5,59*
ab € 0,7682*
€ 1,1682*
Lager 1955
570
10
€ 5,99*
ab € 0,9435*
€ 1,3335*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3335*
€ 1,58687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2135*
€ 1,44407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1735*
€ 1,39647
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1335*
€ 1,34887
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9435*
€ 1,12277
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.