Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M 5 x 35 DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter Mu Stahl 4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 5 x 35 DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter Mu Stahl 4.6
Flachrundschraube M 5 x 35 DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter Mu Stahl 4.6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356007
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006034000050035
EAN/GTIN:
     4043952119402
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M5x35 Mu Stahl 4.6 200St. DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 5 x 35 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.400
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006034000050035
Werksnummer:
8000159900
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 35
Norm:
DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter
Produktart:
Flachrundschraube
Ausfuehrung:
Mu Stahl 4.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0219*
€ 0,0343*
6 Tage
1200
200
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,036*
4 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0267*
€ 0,0395*
1 Tag
1260
200
€ 5,59*
ab € 0,0297*
€ 0,0415*
Lager 1955
1800
200
€ 5,99*
ab € 0,0363*
€ 0,051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.