Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6034000050035
EAN/GTIN:
     4043952119402
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 5 x 35 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00603.400
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmutter
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, flachrundschrauben din 603 m5x35, din 603, din603 m5, Reyher, Schraube, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, 8000159900
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0219*
€ 0,0343*
6 Tage
1200
200
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,036*
4 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0267*
€ 0,0395*
1 Tag
1260
200
€ 5,59*
ab € 0,0297*
€ 0,0415*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0362*
€ 0,0504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.