Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 14 DIN 912 m.Innensechskant A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 14 DIN 912 m.Innensechskant A 2 (- 70)
Zylinderschraube M 5 x 14 DIN 912 m.Innensechskant A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355800
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009129200050014
EAN/GTIN:
     4043952182949
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M5x 14 A 2 (- 70) 500 Stück DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009129200050014
Werksnummer:
8000166036
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 14
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4465
500
€ 4,30*
ab € 0,0213*
€ 0,0306*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0215*
€ 0,0323*
6 Tage
4000
500
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0345*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0276*
€ 0,0371*
Lager 1955
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,0298*
€ 0,0406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.