Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 8 x 50 DIN 571 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 8 x 50 DIN 571 A 2
Sechskantholzschraube 8 x 50 DIN 571 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019354977
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005719200080050
EAN/GTIN:
     4043952107539
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 8x 50 A 2 100 Stück DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 8 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.920· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005719200080050
Werksnummer:
8000158982
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018200
Gewicht brutto Kg:
0,018200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 50
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,0807*
€ 0,1203*
6 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,0894*
€ 0,1247*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1053*
€ 0,1453*
Lager 1955
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,1184*
€ 0,1656*
7 Tage
840
100
€ 5,59*
ab € 0,1218*
€ 0,1688*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.