Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 16 x 140 DIN 912 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 16 x 140 DIN 912 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 16 x 140 DIN 912 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019354844
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009121100160140
EAN/GTIN:
     4043952154038
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M16x140 10.9 galv.verz. 25St. DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 140 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.110
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009121100160140
Werksnummer:
8000163078
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 140
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
465
25
€ 4,30*
ab € 1,2269*
€ 1,6823*
7 Tage
450
25
€ 4,90*
ab € 1,3425*
€ 1,7225*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,675*
€ 2,145*
Lager 1955
625
25
€ 5,99*
ab € 1,7243*
€ 2,2213*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,7728*
€ 2,2628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2213*
€ 2,64335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1528*
€ 2,56183
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,0243*
€ 2,40892
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9643*
€ 2,33752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9043*
€ 2,26612
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7243*
€ 2,05192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,5325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.