| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019354489 Herst.-Nr.: 009122050100030 EAN/GTIN: 4043952162125 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x 1x 30 12.9 200 Stück DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.205 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009122050100030 | Werksnummer: | 8000164023 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,027900 | Gewicht brutto Kg: | 0,027900 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 10 x 1 x 30 | Norm: | DIN 912 m.Innensechskant | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | 12.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Feingewinde, DIN EN ISO 12474, ISO 12474, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, din 912 metrisch m10 x 1, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1265* | € 0,1823* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,2601* | € 0,3457* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,285* | € 0,355* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,2855* | € 0,3583* | | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,3064* | € 0,3764* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 71,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|