Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 200 DIN 912 m.Innensechskant 44449


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 200 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 5 x 200 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019354294
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009121000050200
EAN/GTIN:
     4043952146187
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M5x 200 10.9 100 Stück DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 200 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009121000050200
Werksnummer:
8000162280
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,032600
Gewicht brutto Kg:
0,032600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 200
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,722*
€ 0,912*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 51,47*
€ 69,86*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 52,12*
€ 70,18*
6 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 57,34*
€ 72,05*
Lager 1955
11
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 105,90*
€ 130,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,73*
€ 155,5687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,08*
€ 154,7952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,42*
€ 154,0098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,78*
€ 140,1582
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 109,51*
€ 130,3169
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 107,54*
€ 127,9726
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 106,23*
€ 126,4137
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 105,90*
€ 126,021
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.