Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 42 x 190 DIN 912 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 42 x 190 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 42 x 190 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019354184
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009121000420190
EAN/GTIN:
     4043952151884
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M42x 190 10.9 1 Stück DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 190 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009121000420190
Werksnummer:
8000162841
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,750000
Gewicht brutto Kg:
2,750000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 190
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 12,0168*
€ 17,6659*
1 Tag
59
1
€ 5,59*
ab € 13,3919*
€ 18,5419*
Lager 1955
84
1
€ 5,99*
ab € 13,1518*
€ 18,7408*
6 Tage
84
1
€ 7,99*
ab € 13,99*
€ 19,36*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,3996*
€ 22,3496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,7408*
€ 22,30155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,9363*
€ 21,3442
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,7918*
€ 19,98224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,1718*
€ 19,24444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,5318*
€ 18,48284
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,1518*
€ 15,65064
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.