Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube R 1/8 DIN 906 m.Innen-6-kant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube R 1/8 DIN 906 m.Innen-6-kant A 4
Verschlußschraube R 1/8 DIN 906 m.Innen-6-kant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353758
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009069440125000
EAN/GTIN:
     4043952143001
Suchbegriffe:
DIN 906 R
Verschlussschrauben DIN 906 R
Edelstahlschraube DIN 906 R
din 906 r1/8 blank
Verschlußschraube DIN 906 Innen-6kt R 1/8 A 4 50 Stück DIN 906 A 4 keg.-Rohr R Verschlussschrauben mit Innensechskant · mit kegeligem Rohrgewinde - Abmessung: R 1/8 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: R1/8Zoll· Form: keg.-Rohr R· Gruppencode: 00906.944· Normart: DIN 906· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Innensechskant, R = mit kegeligem Rohrgewinde
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009069440125000
Werksnummer:
8000161991
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
R 1/8
Norm:
DIN 906 m.Innen-6-kant
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 906 r, din 906 r1/8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 0,185*
€ 0,266*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,1999*
€ 0,2699*
1 Tag
385
50
€ 5,59*
ab € 0,2054*
€ 0,2854*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1876*
€ 0,2873*
Lager 1955
550
50
€ 5,99*
ab € 0,2881*
€ 0,4009*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4009*
€ 0,47707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3795*
€ 0,45161
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3681*
€ 0,43804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3581*
€ 0,42614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3381*
€ 0,40234
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2881*
€ 0,34284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.