Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 16 x 120 DIN 571 A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 16 x 120 DIN 571 A 2
Sechskantholzschraube 16 x 120 DIN 571 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353596
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005719200160120
EAN/GTIN:
     4043952108017
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 16x 120 A 2 10 Stück DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 16 x 120 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.920· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005719200160120
Werksnummer:
8000159030
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,163000
Gewicht brutto Kg:
0,163000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 x 120
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,8806*
€ 2,5706*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 13,13*
€ 16,09*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 14,404*
€ 20,713*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,575*
€ 21,065*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 30,743*
€ 39,908*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,908*
€ 47,49052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,716*
€ 47,26204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,513*
€ 47,02047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,703*
€ 42,48657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,243*
€ 40,74917
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,333*
€ 38,47627
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,673*
€ 37,69087
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 30,743*
€ 36,58417
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,0743* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.