Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 3 x 20 DIN 912 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 3 x 20 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 3 x 20 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353583
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009121000030020
EAN/GTIN:
     4043952145616
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M3x 20 10.9 500 Stück DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009121000030020
Werksnummer:
8000162223
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 20
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4960
500
€ 4,30*
ab € 0,013*
€ 0,0164*
6 Tage
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,0177*
€ 0,0177*
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0149*
€ 0,0194*
Lager 1955
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,0181*
€ 0,0203*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0213*
€ 0,0213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 10,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.