Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 5 x 25 DIN 571 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 5 x 25 DIN 571 A 4
Sechskantholzschraube 5 x 25 DIN 571 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353264
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005719400050025
EAN/GTIN:
     4043952108260
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 5x 25 A 4 200 Stück DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 5 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.940· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005719400050025
Werksnummer:
8000159055
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 25
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1528
200
€ 4,30*
ab € 0,035*
€ 0,0524*
6 Tage
1400
200
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0537*
Lager 1955
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,0378*
€ 0,0539*
1 Tag
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,039*
€ 0,0549*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0354*
€ 0,0553*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.