Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 6 DIN 912 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 6 DIN 912 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 5 x 6 DIN 912 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352792
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009128009050006
EAN/GTIN:
     4043952174869
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M5x 6 8.8 100 Stück DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 6 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009128009050006
Werksnummer:
8000165307
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 6
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,043*
€ 0,0686*
5 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,0633*
€ 0,0895*
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,0607*
€ 0,0911*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,083*
€ 0,1156*
Lager 1955
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,0936*
€ 0,1305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.