Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 5 x 40 DIN 571 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 5 x 40 DIN 571 A 4
Sechskantholzschraube 5 x 40 DIN 571 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352788
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005719400050040
EAN/GTIN:
     4043952108291
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 5x 40 A 4 200 Stück DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 5 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.940· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005719400050040
Werksnummer:
8000159058
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 40
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3400
200
€ 4,90*
ab € 0,0635*
€ 0,0867*
6 Tage
3400
200
€ 4,30*
ab € 0,0602*
€ 0,0877*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0612*
€ 0,0927*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0787*
€ 0,106*
Lager 1955
4800
200
€ 5,99*
ab € 0,0992*
€ 0,1333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 26,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.