| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019352684 Herst.-Nr.: 009122000030016 EAN/GTIN: 4043952154816 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M3x 16 12.9 500 Stück DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.200 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009122000030016 | Werksnummer: | 8000163232 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 3 x 16 | Norm: | DIN 912 m.Innensechskant | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | 12.9 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0181* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0157* | € 0,0235* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0176* | € 0,0248* | | | | Lager 1955 | | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0172* | € 0,0252* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0185* | € 0,0259* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0172* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|