| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019352667 Herst.-Nr.: 009121100160270 EAN/GTIN: 4043952702406 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M16x270 10.9 galv.verz. 25St. DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 270 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.110 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009121100160270 | Werksnummer: | 8000163088 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,462000 | Gewicht brutto Kg: | 0,462000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 16 x 270 | Norm: | DIN 912 m.Innensechskant | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | 10.9 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, iso 4762 m16x270, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,0607* | € 3,8607* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 55,7975* | € 74,235* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 60,555* | € 75,425* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 81,42* | € 101,34* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 84,0025* | € 103,0325* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,2568* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|