Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 6 DIN 912 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 6 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 5 x 6 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352318
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009122000050006
EAN/GTIN:
     4043952155196
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M5x 6 12.9 500 Stück DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 6 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009122000050006
Werksnummer:
8000163268
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 6
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,0228*
€ 0,033*
9 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,035*
Lager 1955
nicht lagernd
500
€ 5,99*
ab € 0,0291*
€ 0,0398*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0308*
€ 0,0418*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0313*
€ 0,0424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.