Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube M 18 x 1,5 DIN 906 m.Innen-6-kant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube M 18 x 1,5 DIN 906 m.Innen-6-kant A 4
Verschlußschraube M 18 x 1,5 DIN 906 m.Innen-6-kant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352256
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009069400180150
EAN/GTIN:
     4043952142967
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
Edelstahlschraube DIN 906 M
din906 m18x1,5
Verschlußschraube DIN 906 Innen-6kt M18x 1,5 A 4 100 Stück DIN 906 A 4 keg.-Fein Verschlussschrauben mit Innensechskant · mit kegeligem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 18mm· Form: keg.-Fein· Gruppencode: 00906.940· Normart: DIN 906· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009069400180150
Werksnummer:
8000161988
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014600
Gewicht brutto Kg:
0,014600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 1,5
Norm:
DIN 906 m.Innen-6-kant
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,4794*
€ 0,6587*
6 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,6725*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4863*
€ 0,6992*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6207*
€ 0,7907*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,8493*
€ 1,0677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0677*
€ 1,27056
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0335*
€ 1,22987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9793*
€ 1,16537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9593*
€ 1,14157
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,9193*
€ 1,09397
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,8493*
€ 1,01067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 106,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.