Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 200 DIN 912 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 200 DIN 912 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 5 x 200 DIN 912 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009128000050200
EAN/GTIN:
     4043952164808
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M5x 200 8.8 100 Stück DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 200 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009128000050200
Werksnummer:
8000164580
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,032600
Gewicht brutto Kg:
0,032600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 200
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,7763*
€ 1,0603*
3 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,813*
€ 1,0626*
5 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,8725*
€ 1,0825*
11 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,1009*
€ 1,3409*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 1,2435*
€ 1,5158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5158*
€ 1,8038
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4497*
€ 1,72514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3735*
€ 1,63447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3335*
€ 1,58687
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,2435*
€ 1,47977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 151,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.