Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M 12 x 80 DIN 603 m.Vierkantansatz A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 12 x 80 DIN 603 m.Vierkantansatz A 4
Flachrundschraube M 12 x 80 DIN 603 m.Vierkantansatz A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352147
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006039440120080
EAN/GTIN:
     4043952125977
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M12x 80 A 4 1 Stück DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.944
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006039440120080
Werksnummer:
8000160523
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,087100
Gewicht brutto Kg:
0,087100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 80
Norm:
DIN 603 m.Vierkantansatz
Produktart:
Flachrundschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,5989*
€ 0,8357*
7 Tage
550
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6575*
€ 0,9375*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7861*
€ 1,0261*
Lager 1955
750
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7943*
€ 1,0343*
2 Tage
525
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,8311*
€ 1,0811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0343*
€ 1,23082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0243*
€ 1,21892
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9743*
€ 1,15942
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7943*
€ 0,94522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.