Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 16 DIN 912 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 16 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 5 x 16 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009122000050016
EAN/GTIN:
     4043952155240
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M5x 16 12.9 500 Stück DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009122000050016
Werksnummer:
8000163273
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 16
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4200
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0311*
€ 0,0311*
5 Tage
5003
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0216*
€ 0,0319*
Lager 1955
7000
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,023*
€ 0,0319*
7 Tage
5000
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0235*
€ 0,0324*
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0222*
€ 0,0338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.