| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019352090 Herst.-Nr.: 009121000050014 EAN/GTIN: 4043952145876 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M5x 14 10.9 500 Stück DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009121000050014 | Werksnummer: | 8000162249 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 5 x 14 | Norm: | DIN 912 m.Innensechskant | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | 10.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m5x14, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0194* | € 0,0272* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,36* | € 8,88* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 7,13* | € 10,45* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,10* | € 12,36* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 11,35* | € 15,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0227* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|