Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube M 42 DIN 580 C 15 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube M 42 DIN 580 C 15 E
Ringschraube M 42 DIN 580 C 15 E
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351435
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005803000420000
EAN/GTIN:
     4043952109229
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschraube DIN 580 M42 C 15 E 1 Stück DIN 580 C 15 E Ringschrauben - Abmessung: M 42 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00580.300· Normart: DIN 580· Produkt-Typbezeichnung: Ringschrauben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005803000420000
Werksnummer:
8000159149
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
4,030000
Gewicht brutto Kg:
4,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42
Norm:
DIN 580
Produktart:
Ringschraube
Ausfuehrung:
C 15 E
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 21,3338*
€ 29,8678*
Lager 1955
44
1
€ 5,99*
ab € 23,4061*
€ 31,0385*
2 Tage
31
1
€ 5,59*
ab € 23,9889*
€ 31,5989*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,6049*
€ 31,6454*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 25,17*
€ 32,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,0385*
€ 36,93582
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,3523*
€ 36,11924
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,8761*
€ 34,36256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,2961*
€ 33,67236
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,1261*
€ 32,28006
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,4061*
€ 27,85326
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.