Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube M 48 DIN 580 C 15 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube M 48 DIN 580 C 15 E
Ringschraube M 48 DIN 580 C 15 E
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351242
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005803000480000
EAN/GTIN:
     4043952109243
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschraube DIN 580 M48 C 15 E 1 Stück DIN 580 C 15 E Ringschrauben - Abmessung: M 48 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00580.300· Normart: DIN 580· Produkt-Typbezeichnung: Ringschrauben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005803000480000
Werksnummer:
8000159151
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
6,380000
Gewicht brutto Kg:
6,380000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48
Norm:
DIN 580
Produktart:
Ringschraube
Ausfuehrung:
C 15 E
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 32,018*
€ 44,2923*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,363*
€ 46,9267*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,7185*
€ 56,214*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,3756*
€ 56,5756*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 45,93*
€ 59,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,214*
€ 66,89466
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,0712*
€ 64,34473
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,7285*
€ 61,55692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,2385*
€ 59,78382
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,1185*
€ 57,26102
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,7185*
€ 50,83502
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.