Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmutter BG 1 DIN 431 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmutter BG 1 DIN 431 A 4
Rohrmutter BG 1 DIN 431 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351146
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004319421000000
EAN/GTIN:
     4043952070024
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Rohrmutter DIN 431 BG 1 A 4 1 Stück DIN 431 A 4 Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · einseitige Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00431.942· Normart: DIN 431
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004319421000000
Werksnummer:
8000155856
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,072000
Gewicht brutto Kg:
0,072000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BG 1
Norm:
DIN 431
Produktart:
Rohrmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
170
10
€ 4,30*
ab € 1,6754*
€ 2,4177*
5 Tage
170
10
€ 4,90*
ab € 1,815*
€ 2,495*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,6997*
€ 2,5541*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,1677*
€ 2,9677*
Lager 1955
240
10
€ 5,99*
ab € 2,1994*
€ 2,9994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,9994*
€ 3,56929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8594*
€ 3,40269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7294*
€ 3,24799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6394*
€ 3,14089
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1994*
€ 2,61729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,994* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.