Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 6 x 35 DIN 912 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 6 x 35 DIN 912 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 6 x 35 DIN 912 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350897
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009121100060035
EAN/GTIN:
     4043952152867
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M6x35 10.9 galv.verz. 200St. DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 35 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.110
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009121100060035
Werksnummer:
8000162919
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 35
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4220
200
€ 4,30*
ab € 0,0362*
€ 0,0533*
6 Tage
3400
200
€ 4,90*
ab € 0,0394*
€ 0,0542*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0369*
€ 0,0564*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0495*
€ 0,0678*
Lager 1955
4800
200
€ 5,99*
ab € 0,0639*
€ 0,0881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.