Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 7 x 0,8 DIN 471 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring 7 x 0,8 DIN 471 Federstahl Regelausf.
Sicherungsring 7 x 0,8 DIN 471 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350507
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004710000070000
EAN/GTIN:
     4043952084304
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsring DIN 471 7x 0,8 Federstahl Regelausf. 2500 Stück DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 7 x 0,8 VE=S (2500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.000· Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004710000070000
Werksnummer:
8000157223
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7 x 0,8
Norm:
DIN 471
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2500
€ 4,95*
ab € 0,00753*
€ 0,01136*
4 Tage
17420
2500
€ 4,30*
ab € 0,00797*
€ 0,0115*
Lager 1955
12500
2500
€ 5,99*
ab € 0,0102*
€ 0,0138*
8 Tage
8750
2500
€ 5,59*
ab € 0,0105*
€ 0,0141*
12 Tage
nicht lagernd
2500
€ 4,95*
ab € 0,0109*
€ 0,0146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.