Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmutter BG 1/4 SW22 DIN 431 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmutter BG 1/4 SW22 DIN 431 A 4
Rohrmutter BG 1/4 SW22 DIN 431 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349903
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004319420250000
EAN/GTIN:
     4043952069981
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Rohrmutter DIN 431 BG 1/4 SW22 A 4 25 Stück DIN 431 A 4 Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · einseitige Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1/4 SW22 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00431.942· Normart: DIN 431
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004319420250000
Werksnummer:
8000155852
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BG 1/4 SW22
Norm:
DIN 431
Produktart:
Rohrmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
580
25
€ 4,30*
ab € 0,3801*
€ 0,5532*
7 Tage
575
25
€ 4,90*
ab € 0,4113*
€ 0,5613*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3856*
€ 0,5873*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4916*
€ 0,6716*
Lager 1955
800
25
€ 5,99*
ab € 0,4922*
€ 0,6771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6771*
€ 0,80575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6647*
€ 0,79099
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6222*
€ 0,74042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6122*
€ 0,72852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5922*
€ 0,70472
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4922*
€ 0,58572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,9275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.