Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelmutter M 3 DIN 466 hohe Form Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelmutter M 3 DIN 466 hohe Form Messing
Rändelmutter M 3 DIN 466 hohe Form Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349813
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004667000030000
EAN/GTIN:
     4043952083536
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Rändelmutter DIN 466 hohe FormM3 Messing 100 Stück DIN 466 Messing Rändelmuttern · hohe Form - Abmessung: M 3 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Material: Messing· Durchmesser: 3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00466.700· Normart: DIN 466· Produkt-Typbezeichnung: Rändelmuttern, hohe Form
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004667000030000
Werksnummer:
8000157147
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3
Norm:
DIN 466 hohe Form
Produktart:
Rändelmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,2816*
€ 0,3886*
6 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,40*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,3072*
€ 0,4002*
1 Tag
630
100
€ 5,59*
ab € 0,3158*
€ 0,4058*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2857*
€ 0,4063*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4002*
€ 0,47624
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3887*
€ 0,46255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3672*
€ 0,43697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3572*
€ 0,42507
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3372*
€ 0,40127
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3072*
€ 0,36557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.