Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißende M 10 x 150/ 45 DIN 525 m.Sechskantmutter Mu 3.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschweißende M 10 x 150/ 45 DIN 525 m.Sechskantmutter Mu 3.6
Anschweißende M 10 x 150/ 45 DIN 525 m.Sechskantmutter Mu 3.6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348603
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005250000100000
EAN/GTIN:
     4043952089224
Suchbegriffe:
Anschweißenden
Anschweißende DIN 525
DIN 525
DIN 525 Anschweissende
Anschweißende DIN 525 Sechskantmutter M10x 150/45 Mu 3.6 100 Stück DIN 525 Mu 3.6 Anschweißenden · mit Sechskantmuttern - Abmessung: M 10 x 150/ 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00525.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005250000100000
Werksnummer:
8000157746
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,094400
Gewicht brutto Kg:
0,094400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
M 10 x 150/ 45
Norm:
DIN 525 m.Sechskantmutter
Produktart:
Anschweißende
Ausfuehrung:
Mu 3.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,4483*
€ 0,4483*
Lager 1955
100
100
€ 5,99*
ab € 0,3501*
€ 0,4635*
7 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,3758*
€ 0,4958*
4 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,3937*
€ 0,5377*
6 Tage
100
100
€ 4,90*
ab € 0,42*
€ 0,5525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4635*
€ 0,55157
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4618*
€ 0,54954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4201*
€ 0,49992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4001*
€ 0,47612
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3501*
€ 0,41662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.