Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube M 48 DIN 580 C 15 E galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube M 48 DIN 580 C 15 E galvanisch verzinkt
Ringschraube M 48 DIN 580 C 15 E galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348509
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005803100480000
EAN/GTIN:
     4043952757505
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschraube DIN 580 M48 C 15 E galv.verz. 1 Stück DIN 580 C 15 E galvanisch verzinkt Ringschrauben - Abmessung: M 48 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00580.310· Normart: DIN 580· Produkt-Typbezeichnung: Ringschrauben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005803100480000
Werksnummer:
8000159170
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
6,340000
Gewicht brutto Kg:
6,340000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48
Norm:
DIN 580
Produktart:
Ringschraube
Ausfuehrung:
C 15 E galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 51,6841*
€ 69,2318*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 55,2306*
€ 70,3067*
2 Tage
7
€ 5,59*
ab € 56,798*
€ 71,568*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 57,36*
€ 72,83*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 66,82*
€ 86,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,3067*
€ 83,66497
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,2137*
€ 81,1743
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,0706*
€ 77,43401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,4706*
€ 75,53001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,2306*
€ 65,72441
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.