| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019348505 Herst.-Nr.: 009128100060080 EAN/GTIN: 4043952176474 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M6x80 8.8 galv.verz. 200St. DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 80 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.810 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009128100060080 | Werksnummer: | 8000165502 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,019800 | Gewicht brutto Kg: | 0,019800 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 6 x 80 | Norm: | DIN 912 m.Innensechskant | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | 8.8 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, iso 4762 m6x80 8.8, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0762* | € 0,102* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0748* | € 0,1063* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0837* | € 0,1111* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0764* | € 0,1122* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0942* | € 0,1254* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 25,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|