Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 3 x 10 DIN 912 m.Innensechskant 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 3 x 10 DIN 912 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 3 x 10 DIN 912 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348381
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009128000030010
EAN/GTIN:
     4043952163900
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M3x 10 8.8 500 Stück DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009128000030010
Werksnummer:
8000164492
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 10
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0102*
€ 0,0155*
5 Tage
11000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0111*
€ 0,0158*
1 Tag
10850
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0114*
€ 0,0162*
Lager 1955
15500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0112*
€ 0,0166*
4 Tage
15500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0119*
€ 0,0169*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Box
ab 3750000 Boxen
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.