Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube M 64 DIN 580 C 15 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube M 64 DIN 580 C 15 E
Ringschraube M 64 DIN 580 C 15 E
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005803000640000
EAN/GTIN:
     4043952109274
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschraube DIN 580 M64 C 15 E 1 Stück DIN 580 C 15 E Ringschrauben - Abmessung: M 64 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00580.300· Normart: DIN 580· Produkt-Typbezeichnung: Ringschrauben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005803000640000
Werksnummer:
8000159154
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
12,400000
Gewicht brutto Kg:
12,400000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 64
Norm:
DIN 580
Produktart:
Ringschraube
Ausfuehrung:
C 15 E
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,3776*
€ 130,0051*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 99,9507*
€ 130,7495*
Lager 1955
21
€ 5,99*
ab € 113,6815*
€ 140,479*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 115,82*
€ 141,74*
7 Tage
15
€ 5,59*
ab € 116,877*
€ 142,987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,479*
€ 167,17001
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,0053*
€ 161,84631
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,6115*
€ 153,04769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,8715*
€ 149,78709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,6815*
€ 135,28099
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.