Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 6 x 50 DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 6 x 50 DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantholzschraube 6 x 50 DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005710100060050
EAN/GTIN:
     4043952105474
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 6x 50 Stahl galv.verz. 200 Stück DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 50 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.010· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005710100060050
Werksnummer:
8000158801
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 50
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6200
200
€ 4,30*
ab € 0,0233*
€ 0,0357*
6 Tage
6000
200
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0366*
19 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,0317*
€ 0,0448*
2 Tage
1000
200
€ 4,95*
ab € 0,0319*
€ 0,0451*
Lager 1955
8400
200
€ 5,99*
ab € 0,0411*
€ 0,0581*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.