Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 6X50 GAL VZ Sechskant-Holzschraube, galvanisch verzinkt, Stahl, 6x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 6X50 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 6X50 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952105474
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 50 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0319*
€ 0,0465*
1 Tag
200
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,037*
€ 0,054*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,66*
€ 7,04*
Lager 8670
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,06*
€ 7,20*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,29*
€ 8,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0253* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.