Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube M 12 x 30 DIN 835 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube M 12 x 30 DIN 835 A 4
Stiftschraube M 12 x 30 DIN 835 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348052
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     008359400120030
EAN/GTIN:
     4043952142288
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835 m12
Stiftschraube DIN 835 M12x 30 A 4 Einschraubende=2d 10 Stück DIN 835 A 4 Stiftschrauben · Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00835.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
008359400120030
Werksnummer:
8000161919
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,038200
Gewicht brutto Kg:
0,038200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 30
Norm:
DIN 835
Produktart:
Stiftschraube
Ausfuehrung:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 a 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
310
10
€ 4,30*
ab € 0,4834*
€ 0,733*
5 Tage
310
10
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,7425*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,4904*
€ 0,7738*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,6359*
€ 0,8859*
Lager 1955
310
10
€ 5,99*
ab € 0,9874*
€ 1,3872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3872*
€ 1,65077
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,3823*
€ 1,64494
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2774*
€ 1,52011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2374*
€ 1,47251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1874*
€ 1,41301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1074*
€ 1,31781
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9874*
€ 1,17501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,872* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.