Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter M 8 DIN 315 runde Form A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelmutter M 8 DIN 315 runde Form A 4
Flügelmutter M 8 DIN 315 runde Form A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347844
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     003159400080000
EAN/GTIN:
     4043952064085
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
Flügelmutter DIN 315 runde FormM8 A 4 1 Stück DIN 315 A 4 Flügelmuttern · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 8 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00315.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
003159400080000
Werksnummer:
8000155475
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013680
Gewicht brutto Kg:
0,013680
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
DIN 315 runde Form
Produktart:
Flügelmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,6841*
€ 1,1163*
6 Tage
260
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,745*
€ 1,135*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7041*
€ 1,1901*
7 Tage
252
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,2476*
€ 1,2476*
Lager 1955
360
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,8858*
€ 1,3558*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3558*
€ 1,6134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1658*
€ 1,3873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1358*
€ 1,3516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0158*
€ 1,2088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9858*
€ 1,1731
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,8858*
€ 1,0541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,558* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.