Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 5 x 0,6 DIN 471 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring 5 x 0,6 DIN 471 Federstahl Regelausf.
Sicherungsring 5 x 0,6 DIN 471 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347532
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004710009050000
EAN/GTIN:
     4043952085509
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsring DIN 471 5x 0,6 Federstahl Regelausf. 200 Stück DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 5 x 0,6 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.000· Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004710009050000
Werksnummer:
8000157341
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 0,6
Norm:
DIN 471
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2200
200
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0187*
5 Tage
2365
200
€ 4,30*
ab € 0,0123*
€ 0,019*
4 Tage
2700
200
€ 5,49*
ab € 0,0136*
€ 0,0198*
2 Tage
2100
200
€ 5,59*
ab € 0,0137*
€ 0,02*
Lager 1955
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,0134*
€ 0,0203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.