Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzmutter M 8 DIN 546 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzmutter M 8 DIN 546 A 4
Schlitzmutter M 8 DIN 546 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347402
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005469400080000
EAN/GTIN:
     4043952091234
Suchbegriffe:
DIN 546
DIN 546 Mutter
DIN 546 Rundmutter
DIN 546 Schlitzmutter
Schlitzmutter DIN 546 M8 A 4 50 Stück DIN 546 A 4 Schlitzmuttern - Abmessung: M 8 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00546.940· Normart: DIN 546
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005469400080000
Werksnummer:
8000157843
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
DIN 546
Produktart:
Schlitzmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,4113*
€ 0,5764*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,4475*
€ 0,5975*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4173*
€ 0,6125*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,5257*
€ 0,6909*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5321*
€ 0,6921*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6909*
€ 0,82217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6783*
€ 0,80718
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6457*
€ 0,76838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6257*
€ 0,74458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5957*
€ 0,70888
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5257*
€ 0,62558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.