Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 6 x 120 DIN 571 A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 6 x 120 DIN 571 A 2
Sechskantholzschraube 6 x 120 DIN 571 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347386
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005719200060120
EAN/GTIN:
     4043952107461
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 6x 120 A 2 25 Stück DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 120 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.920· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005719200060120
Werksnummer:
8000158975
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024400
Gewicht brutto Kg:
0,024400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 120
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1721*
€ 0,2721*
4 Tage
28
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,155*
€ 4,84*
5 Tage
28
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,4775*
€ 5,0175*
Lager 1955
39
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,405*
€ 10,3175*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 7,985*
€ 10,945*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,3175*
€ 12,27783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,215*
€ 12,15585
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,515*
€ 10,13285
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,315*
€ 9,89485
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,675*
€ 9,13325
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,525*
€ 8,95475
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,405*
€ 8,81195
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.